カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KITACO(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • イシハシ精工(1)
  • オプトエレクトロニクス(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「std-46」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 510mA, 5.6 x 5 x 5mm, B82442T1104K050 EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 510mA, 5.6 x 5 x 5mm, B82442T1104K050

    EPCOS
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 510mA。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)。長さ = 5.6mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 5mm。寸法 = 5.6 x 5 x 5mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 990mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6.1MHz。モールドタイプ = あり℃。EPCOS 2220 B82442T SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82442T SIMIDシリーズSMDインダクタ、フェライトドラムコア付き レーザー溶接巻線及び難燃性成形物. 特長及び利点:. B82442T SIMIDシリーズは、高い電流処理能力を備えています。 高いインダクタンス値: 1 → 10000 μH 定格電流: 46 → 3510 mA 温度範囲: 最大150 ℃ AEC-Q200に適合 JEDEC J-STD 020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適 RoHS準拠及びハロゲンフリー. 用途: 供給電圧のフィルタ、カップリング、デカップリング、DC/DCコンバータ / スイッチモード電源、車載用電子機器、通信、家庭用電化製品、産業電子機器
    RoHS指令(10物質対応)対応