カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • Flash Forge(2)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • KEMET(1)
  • RS PRO(1)
  • SIEMENS(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • VMECA(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • ケイエヌトレーディング(1)
  • サクラクレパス(1)
  • シーピー化成(2)
  • フジコン(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • 中林製作所(1)
  • 信和自動車工業(1)
  • 光(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uf-14」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5%

    EPCOS
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,220nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,220nF,5%

    EPCOS
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応