カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- コーセル(85)
- SCHAFFNER(16)
- TDKラムダ(11)
- Roxburgh EMC(11)
- KEMET(9)
- VISHAY(4)
- SCHURTER(2)
- 品川電線(1)
- ミリオン(共和)(1)
- 阪神電線(1)
- 三沢電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「ul1283-8」の検索結果
特価

EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ
EPCOS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = 520 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R120。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 80mm。奥行き = 238mm。高さ = 60mm。寸法 = 80 x 238 x 60mm。漏れ電流 = 9.4 mA℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 7.5mΩ。基準適合 = UL 1283。EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%
EPCOS¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩ
EPCOS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷最大定格電流 = 36A。最大定格電圧 = 440 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = タブ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R000。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 156mm。奥行き = 216mm。高さ = 91mm。寸法 = 156 x 216 x 91mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 3.5mΩ。基準適合 = UL 1283。UL1283、CSA22.2 No.8 1986. B84144-Aシリーズ. EPCOS B84144-Aシリーズ4線式RFIフィルタです。端面にねじ込みブッシュを備えた金属製ケースに収められていて、無線周波数干渉に対する耐性が求められる用途に適しています。省スペース設計で容易に設置できます。最適化された漏洩電流及び高い挿入損失性能を備えています。定格電圧VR: 440 / 250 V ac。定格電流IR: 16 A → 180 A。コンバータ及びパワーエレクトロニクスに適しています。. 用途. 一般的なパワーエレクトロニクス用途 風力発電 UPS 工作機械、繊維機械、包装機械RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20%
EPCOS¥47,980税込¥52,7781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 6.8nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20%
EPCOS¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32024。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 13.5mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%
EPCOS¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 3.3nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%
EPCOS¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20%
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32022。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20%
EPCOS¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%
EPCOS¥72,980税込¥80,2781袋(450個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%
EPCOS¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32024。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20%
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 82nF。電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = Y2。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%
EPCOS¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応