カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Hirschmann Test & Measurement(89)
- 三菱電機(9)
- 富士電機(7)
- MULTI-CONTACT(7)
- omron(オムロン)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- カーメックス(4)
- 第一計器(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(4)
- マキタ(4)
- 旭光電機工業(4)
- Philips(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JTC(3)
- スバル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「v60b」の検索結果
特価

EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ
EPCOS¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ
EPCOS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283
EPCOS¥4,598~税込¥5,058~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 3A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,498~税込¥1,648~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,898~税込¥2,088~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1μF 0.46 x 2 mH 0 mA
EPCOS¥5,598税込¥6,1581個ほか欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 4A パネルマウント 0.22 x 1μF 1 x 2 mH 0 mA 1MΩ
EPCOS¥5,798~税込¥6,378~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 1A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 16A パネルマウント 0.33 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,598税込¥3,9581個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 2A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,398~税込¥3,738~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 8A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 14mΩ
EPCOS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mmリーク電流 = 4.8 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 14mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩ
EPCOS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 188mm奥行き = 84.5mm高さ = 80mm寸法 = 188 x 84.5 x 80mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 940μΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 10A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩ
EPCOS¥16,980税込¥18,6781個ほか7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 12.9mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 3A シャーシーマウント 2.6 mA 1段 40mΩ
EPCOS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 40mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応