カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(144)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • KEMET(49)
  • ニチコン(32)
  • omron(オムロン)(29)
  • ホンダ(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • VISHAY(17)
  • 三菱電機(12)
  • 三菱電機エンジニアリング(12)
  • RS PRO(11)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • トヨタ(8)
  • アズワン(6)
  • SMC(6)
  • TDK(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ニッサン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v680」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±10%

    EPCOS
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 7.8mm。寸法 = 16.5 x 6 x 7.8mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF

    EPCOS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:1.15nF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:680Vアズワン品番65-7156-10
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%

    EPCOS
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1%。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%

    EPCOS
    28,980税込31,878
    1袋(540個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1袋 10個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1袋 10個入

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:18.5mm●寸法:18 x 11 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-83
  • フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1箱 300個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1箱 300個入

    EPCOS
    35,980税込39,578
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:18.5mm●寸法:18 x 11 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7096-46
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5%

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001 EPCOS

    EPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001

    EPCOS
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 300A。エネルギー = 910J。シリーズ = HighE。直径 = 40mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 1.8nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 40 (Dia.) x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10%

    EPCOS
    39,980税込43,978
    1箱(750個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101

    EPCOS
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 550pF。厚さ = 6.5mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.5mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入

    EPCOS
    83,980税込92,378
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7091-24
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入

    EPCOS
    83,980税込92,378
    1箱(510個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-44
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7083-62
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7149-68
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入

    EPCOS
    86,980税込95,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-28
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-29
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-69
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    589税込648特価
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOS

    EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    989税込1,088
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 2.6nF EPCOS

    バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 2.6nF

    EPCOS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:680V●最大直流定格電圧:895V●制限電圧:895V●エネルギー:1800J●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:2.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:1100Vアズワン品番65-7157-17