カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- brembo(18)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- DXアンテナ(1)
- ELPA(1)
- G-CRAFT(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- MB Wear(54)
- PEC(4)
- StarTech.com(3)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- カメダデンキ(1)
- サンワサプライ(1)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三和電気計器(1)
- 冨士端子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1002 pec」の検索結果
特価

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投