カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • RS PRO(213)
  • omron(オムロン)(102)
  • 三菱電機(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • 明工社(81)
  • アメリカン電機(65)
  • ミヤマ電器(38)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(33)
  • オジデン(大阪自動電機)(32)
  • SMC(28)
  • 東和制電工業(TOWA)(25)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • 泰和電器(22)
  • エスコ(21)
  • ARCOLECTRIC(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v3a」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
  • 直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ) ねじ端子形:3極双投 小形でありながら直流、誘導負荷回路に最適 直流抵抗負荷250V 7.5A、直流誘導負荷250V 3Aに対応
    極数3極双投使用温度範囲(℃)-10~70シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5付加機能直流負荷専用形名S-833D取得規格UL【形名】S-833DUL操作部形状基本レバー機能動作ON-OFF-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量【1】15A 125V DC【2】7.5A 250V DC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状はんだ端子耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上機能動作ON - ONボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
  • ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
  • 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
  • 小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形トグルスイッチ(Sシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
    シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    799税込879
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状別売:丸19パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    869税込956
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 押しボタンスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    押ボタンスイッチ(Wシリーズ) はんだ端子シールタイプ:単極双投 パネル防水タイプ 強制開離機構を採用 バウンス防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 防水キャップをご用意 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:角15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:丸15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
    極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
    極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) はんだ端子形:単極双投 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) EU-RoHS指令対応
    極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ) 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 小形で大電流 難燃性、絶縁性に優れたケース EU-RoHS指令対応
    シリーズS端子形状ねじ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4.5電流容量【1】30A 125V AC【2】30A 250V AC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    869税込956
    1個
    10日以内出荷
    角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタン Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタン Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    小形押ボタン(Sシリーズ) ねじ端子形:単極単投 ノーマルクローズ 操作部ボタンの黒は標準添付
    極数単極単投シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5形名SB-221TN/C取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL操作部形状丸13.2機能動作ON-(OFF) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.9電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ(直流負荷専用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(直流負荷専用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    51日以内出荷
    プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
    付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V