カテゴリ
- 制御機器(2)
- トグルスイッチ(2)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(12)
- ニチコン(66)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- 東芝(17)
- 日立産機システム(61)
- RS PRO(404)
- 日精電機[制御機器](20)
- SMC(405)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- 三菱電機(255)
- SIEMENS(216)
- VISHAY(215)
- KEMET(211)
- MURATA(村田製作所)(205)
- YAGEO(178)
- ホンダ(168)
- 富士インパルス(166)
- フエニックス・コンタクト(163)
- ニッセイ(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「400v」の検索結果

トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)