カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • 三木プーリ(92)
  • (83)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • カナテクス(15)
  • 渡辺電機工業(14)
  • ニッセイ(13)
  • FPC(12)
  • CKD(11)
  • ParkerTAIYO(11)
  • 富士電機(11)
  • 三共製作所(11)
  • サンドビック(9)
  • ニッタ(9)
  • イスカル(8)
  • DNライティング(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(5)
  • HIT(ヒット)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-22」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
949税込1,044
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
589税込648
1個
5日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ) ブラケットマウント付き プリント基板実装形 パネルシール機構:六角ナットとゴム座金(別売り)パネルに取付けでパネルシール形(IP67)として使用可能 丸洗い洗浄が可能 大きな切換え角度 セルフクリーニング方式で高接触信頼性 フラックス等の浸入をシャットアウト 使用温度範囲:-10~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状プリント基板ライトアングルパネル取付孔(Φmm)6.2接点仕様金メッキ操作部形状シャフトタイプ機能動作ON-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状小ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応