カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
- Simport(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「527at」の検索結果
特価

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色黒取付穴径(Φmm)12.5
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥499~税込¥549~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)製品形状Φ12ねじ取付け接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70端子形状タブ耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から105日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV(1分間以上)取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上定格誘導負荷電流(A)10(AC125V)(力率=0.6)
トグルスイッチ(直流負荷専用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個51日以内出荷プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V