カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- Verbatim(バーベイタム)(29)
- YAMAZEN(山善)(19)
- スバル(16)
- グリーンハウス(16)
- マクセル(12)
- ダイアモンドヘッド(9)
- KENWOOD(8)
- HIDISC(6)
- JVC(4)
- Victor(4)
- オーム電機(3)
- VERTEX STYLE(3)
- BLUE WIDE(3)
- エレコム(2)
- 岡崎精工(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「CPRM」の検索結果

全面照光トグルスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥499税込¥5491個当日出荷から32日以内出荷種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
全面照光トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥888税込¥9771個当日出荷から45日以内出荷仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)色ハウジング頭部:透明種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状透明ショートプラスチック レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥759~税込¥835~1個3日以内出荷仕様【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC極数単極使用温度範囲(℃)-25~55定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上LED色赤/緑操作部色シルバースイッチ特性ON OFF ONRoHS指令(10物質対応)対応照光部全面照光
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)黒