カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- ピーコック魔法瓶工業(5)
- ABB(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ミヤコ自動車(1)
- GMB(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 日伸理化(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「abb-15」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ M2シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥449税込¥4941個当日出荷から11日以内出荷丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)機械的開閉耐久性200000回以上機能動作ON-<ON>回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(M2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥699税込¥7691個10日以内出荷押ボタンスイッチ(M2シリーズ) PC基板専用の丸洗い洗浄形 マイクロスイッチ機構採用 繊維強化ポリアミドのケース フラックス等の浸入をシャットアウト EU-RoHS指令対応用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85シリーズM2機能動作ON-(ON) モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応