カテゴリ
- 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- omron(オムロン)(54)
- 富士電機(37)
- コガネイ(28)
- CKD(27)
- カシムラ(27)
- IDEC(和泉電気)(24)
- Dynabook(23)
- オーム電機(22)
- ELPA(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- RS PRO(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ダイヤトレンド(14)
- SIEMENS(12)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- TogoPower(12)
- Zebra Technologies(11)
- エレコム(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「ac2a003」の検索結果

ロータリスイッチ MRシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。軸径(Φmm)2.28使用温度範囲(℃)-10~70軸の形状丸軸RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥879~税込¥967~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
トグルスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷小形トグルスイッチ(Sシリーズ)シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状丸端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥799~税込¥879~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869~税込¥956~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状別売:丸19パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:角15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷押ボタンスイッチ(Wシリーズ) はんだ端子シールタイプ:単極双投 パネル防水タイプ 強制開離機構を採用 バウンス防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 防水キャップをご用意 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷から11日以内出荷防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:丸15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個10日以内出荷小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) はんだ端子形:単極双投 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) EU-RoHS指令対応極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ) 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 小形で大電流 難燃性、絶縁性に優れたケース EU-RoHS指令対応シリーズS端子形状ねじ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4.5電流容量【1】30A 125V AC【2】30A 250V AC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869税込¥9561個10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタン Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥759税込¥8351個10日以内出荷小形押ボタン(Sシリーズ) ねじ端子形:単極単投 ノーマルクローズ 操作部ボタンの黒は標準添付極数単極単投シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5形名SB-221TN/C取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL操作部形状丸13.2機能動作ON-(OFF) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.9電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応