カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- ABB(8)
- Aratas(旧:omron)(10)
- IDEC(和泉電気)(24)
- omron(オムロン)(65)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- RS PRO(21)
- SMC(43)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- エスコ(7)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- マルヤス電業(52)
- 伊東電機(114)
- 富士電機(8)
- 日東工業(8)
- 泰和電器(24)
- 泰和電気工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「ac30a-03」の検索結果

押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ロータリスイッチ MRシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。軸径(Φmm)2.28使用温度範囲(℃)-10~70軸の形状丸軸RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状はんだ端子耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上機能動作ON - ONボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状丸端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
トグルスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷小形トグルスイッチ(Sシリーズ)シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状別売:丸19パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869~税込¥956~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥799~税込¥879~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,198~税込¥2,418~1個10日以内出荷角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:角15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ) 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 小形で大電流 難燃性、絶縁性に優れたケース EU-RoHS指令対応シリーズS端子形状ねじ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4.5電流容量【1】30A 125V AC【2】30A 250V AC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷から11日以内出荷防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:丸15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応RoHS指令(10物質対応)対応
防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個10日以内出荷小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) はんだ端子形:単極双投 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) EU-RoHS指令対応極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869税込¥9561個10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応