カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- 富士電機(9)
- IDEC(和泉電気)(5)
- マルヤス電業(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ar30jrー2a」の検索結果

ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)製品形状Φ12ねじ取付け接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)