カテゴリ
- 制御機器(106)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(1)
- ABRACON(22)
- Altrider (アルトライダー)(21)
- AMPHENOL(106)
- ANTEC(17)
- KEMET(87)
- MAZDA(マツダ)(30)
- SMC(28)
- アズワン(56)
- アライドテレシス(14)
- エスコ(35)
- ニッサン(311)
- ピグ(19)
- ホンダ(114)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
- ロイヤル化成(18)
- 修理(15)
- 右下精器製造(21)
- 第一計器(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
「at4」の検索結果

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合本体S、Wシリーズ穴径(Φmm)12保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
照光ボタン(UB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ(超小型ロータリー用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY色黒外形寸法(mm)11×13RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用寸法(mm)Φ18×10.7色黒種類防水キャップ穴径(Φmm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
Φ13.2丸ボタン(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷適合M12ブッシング用寸法(mm)Φ13.2×11ボタン形状丸ねじ(mm)M3.5×0.6RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(LB、UBフランジ有り用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷適合LB,UB・フランジ有り用適合本体LB、UBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応操作部照光式押ボタンスイッチ
Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥26税込¥291個当日出荷適合AB,BB,FB,M2B(A形)直径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥229税込¥2521個当日出荷適合本体UB2フランジ有り用色黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷サイズ13.2角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スペアキー(SK-12BAS用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合キーロックスイッチ用・ねじ取付90度ステップ用・SKシリーズ用付属品寸法(mm)17×23.6RoHS指令(10物質対応)対応
防塵カバー(LB・UB・角形用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷適合LB・UB・角形用寸法(mm)24×24×7.3色枠:黒ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB・フランジなし用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥229税込¥2521個当日出荷適合UB・フランジなし用寸法(mm)20.4×20.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥15税込¥171個欠品中適合A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×10色白RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷適合M6ブッシング押ボタンスイッチ用色黒高さ(mm)8.5種類防水キャップ穴径(Φmm)4.9二面幅(H×Φ)(mm)8.5×3RoHS指令(10物質対応)対応