カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- SMC(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-12lv」の検索結果
特価

レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669税込¥7361個当日出荷から11日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状レバーロック形電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。RoHS指令(10物質対応)対応