カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
  • Festo(10)
  • SMC(2)
  • 日研工作所(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • シグマ光機(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(1)
  • SBS(1)
  • コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g12c-p」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    419税込461
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上