カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- メディアカバーマーケット(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(1)
- 亀倉精機(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 日軽金アクト(1)
- マキシンコー(1)
- 渡辺電機工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hp-b12」の検索結果
特価

ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥339税込¥3731個6日以内出荷から59日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応