カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- ヨドノ(4)
- リンナイ(4)
- 三菱マテリアル(5)
- 創建(2)
- 因幡電工(2)
- 富士電機機器制御(2)
- 日本緑十字社(1)
- 渡辺電機工業(13)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jh-13」の検索結果

ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥389税込¥4281個当日出荷から42日以内出荷丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上