カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • ホンダ(147)
  • SMC(33)
  • サンドビック(17)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • キタムラ産業(3)
  • NTB(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • デンゲン(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(2)
  • オリオン機械(1)
  • カネテック(1)
  • コクヨ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kfh」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • 小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応