カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(3)
- YEC(2)
- RS PRO(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- ミヤマ電器(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ドラパス(1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kiligen」の検索結果

押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)