カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb-15wks1」の検索結果
特価

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)電気的開閉耐久性100000回以上最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ用・高輝度照光用・LBシリーズ用付属品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷適合LB-15WKS1RoHS指令(10物質対応)対応