カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- オカムラ(岡村製作所)(113)
- IDEC(和泉電気)(22)
- ダイワ(6)
- CKD(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- エスコ(3)
- パイロット(3)
- Schutzinger(3)
- デュエル(3)
- サンワサプライ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ハト(2)
- brembo(2)
- プロテック(2)
- SHURE(2)
- リニア・ビズ(2)
- YARD FORCE(2)
- SUNLINE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lb0013」の検索結果

トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥639~税込¥703~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥679税込¥7471個当日出荷から11日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状レバーロック形電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。RoHS指令(10物質対応)対応