カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- Avail(アベイル)(4)
- CKD(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- GIKEN(川口技研)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- RS PRO(2)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- SMC(13)
- イノック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ハト(2)
- プラス[家具](2)
- 三ツ星ベルト(7)
- 山本製作所(2)
- 岩崎製作所(16)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb65」の検索結果
特価

防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売