カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lp01-15cckss1k」の検索結果

丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869税込¥9561個10日以内出荷から11日以内出荷丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応