カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(2)
- DBLTACT(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- タナカ(1)
- 中林製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mdp-ss02」の検索結果

ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥119税込¥1311個当日出荷はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応