カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • SMC(118)
  • ノルトロックジャパン(10)
  • ナンシン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • 東和制電工業(TOWA)(2)
  • エレコム(1)
  • TRUSCO(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • DNライティング(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • グリーンクロス(1)
  • SAMCO(1)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
  • 大阪魂(1)
  • 関西オートメーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl1s」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
    取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-10~55接点仕様操作部形状ロッカタイプRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
    取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-25~70接点仕様操作部形状パドルタイプRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    LED付照光式パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
    その他(回路/形態)LED、スイッチ連動形取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-25~70接点仕様操作部形状パドルタイプ機能動作ON-ON電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式