カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • brembo(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(13)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • アイゼン(3)
  • ホンダ(6)
  • ホーザン(2)
  • 日本ケミコン(14)
  • 日研工作所(3)
  • 日野自動車(28)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-821」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
    用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
s-833特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-833