カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • SMC(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • KOA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s332j」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
    端子形状はんだ使用温度範囲(℃)-10~70付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
  • 差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    端子形状タブ付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から105日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV(1分間以上)取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上定格誘導負荷電流(A)10(AC125V)(力率=0.6)