カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(1)
- HOP-SCOT(7)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](3)
- アイゼン(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(4)
- エム・あい(2)
- カーシーカシマ(3)
- コノエ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- プライタ(13)
- ホンダ(6)
- 三ツ星ベルト(3)
- 日研工作所(3)
- 日野自動車(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s822」の検索結果
特価
関連キーワード

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら