カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • ゼブラ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • ハウステック(5)
  • エンリス商事(5)
  • StarTech.com(4)
  • サクラクレパス(3)
  • 住ベテクノプラスチック(3)
  • 片岡産業(2)
  • サンコー(タイタン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • WAKA(2)
  • K-ZOC(ケイゾック)(2)
  • SMART[自動車用品](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wks」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ用・高輝度照光用・LBシリーズ用付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ用・高輝度照光用・LBシリーズ用付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合LB-15WKS1RoHS指令(10物質対応)対応
防水形表示灯(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形表示灯(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
防水形表示灯(YBシリーズ) 優れたデザイン性 豊富な発光素子郡 文字、記号等の表示可能 IP65適合のパネルシールタイプ 省スペース設計 はんだ、タブ兼用端子 表示部及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形パネル取付方式ねじ取付けタイプ最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売