カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(2)
  • CKD(58)
  • ホンダ(56)
  • KITACO(13)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(12)
  • エスコ(11)
  • 司化成(10)
  • 三信化工(9)
  • 三菱(9)
  • ヤマト(機構部品)(9)
  • ノーブランド(8)
  • ニッタ(8)
  • Hapyson(ハピソン)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 東日興産(TN)(7)
  • TRUSCO(6)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • ツボ万(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb-1」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    仕様輝度レベル1適合YB、YB2用寸法(mm)2.54×3.4×6.6穴径(Φmm)5使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)最大逆電圧(V)4
  • 超高輝度LED(KB、YB、YB2用)(輝度レベル1)(抵抗内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度LED(KB、YB、YB2用)(輝度レベル1)(抵抗内蔵)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:丸15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    10日以内出荷
    防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:角15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • YB用操作部ボタン(丸形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    YB用操作部ボタン(丸形照光ボタン)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)Φ15×12.2ボタン形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
  • YB用操作部ボタン(角形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    YB用操作部ボタン(角形照光ボタン)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    適合YB用、超高輝度LED(輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×15×12.2ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
  • YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×21×12.2ボタン形状長角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状別売:丸19パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形表示灯(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形表示灯(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
    防水形表示灯(YBシリーズ) 優れたデザイン性 豊富な発光素子郡 文字、記号等の表示可能 IP65適合のパネルシールタイプ 省スペース設計 はんだ、タブ兼用端子 表示部及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形パネル取付方式ねじ取付けタイプ最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 表示灯(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    表示灯(YBシリーズ) 優れたデザイン性 豊富な発光素子群 文字、記号等の表示可能 省スペース設計 はんだ、タブ兼用端子 表示部及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    10日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売