カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- GRAYHILL
- SMC(141)
- 常磐精工(32)
- ノーリツイス(20)
- omron(オムロン)(12)
- INAX(LIXIL)(10)
- ニチフ(5)
- 日立産機システム(5)
- 小倉クラッチ(5)
- コクヨ(4)
- 日東工器(4)
- ラフアンドロード(4)
- CKD(3)
- TRUSCO(3)
- マキテック(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ラクテム(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アサダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「MNB」の検索結果

Grayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブ
GRAYHILL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。軸径用 = 。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。操作部形状制御ノブRoHS指令(10物質対応)対応
Grayhill ロータリスイッチノブ
GRAYHILL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 制御ノブ併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応併用機器エンコーダ、ロータリスイッチアクセサリタイプ制御ノブ
Grayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブ
GRAYHILL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。操作部形状ノブRoHS指令(10物質対応)対応
Grayhill 光学式エンコーダ
GRAYHILL¥4,998税込¥5,4981個欠品中エンコーダ読み出し = 2ビット直交。エンコーダ信号 = Hexコード。軸径 = 6.35 mm。シャフト長さ = 19.05mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。ISO9001規格に従って製造. 適切な取り付けブラケットについては、メーカー型番25J5155 を参照 一般的な制御ノブについては、メーカー型番11K5013-KMNBを参照. Grayhill 25Lシリーズ機械式エンコーダ. 100,000回の寿命を誇る25Lシリーズは、類似製品に比べて極めてコスト効果が高い製品です。 さらにISO9001規格に従って製造されています。 すべての標準スイッチは連続回転です。必要な位置数に基づいて多くの選択肢があります。 パネル取り付け用の設計で、ニッケルめっき銅に金を施した高品質コンタクトを備えています。. 特長: 複数のコード及びインデックスオプション 寿命: 100,000回 1.0インチ四方未満 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 連続回転