HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 M20-9992046HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M22-2010305HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 20極 2.0mm 1列 M22-2012005HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 M20-9980845HARWIN
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3300542HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 M20-8770242HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 M20-9990546HARWIN
HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列HARWIN
HARWIN ジャンパ M50-1900005, メス, ストレート, 黒, ジャンパ, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
HARWIN ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 M20-8760542HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 M20-9990845HARWIN
HARWIN ジャンパ M50-1900005, メス, ストレート, 黒, ジャンパ, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980645HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060300HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 M20-9990346HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 M20-8760842HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980646HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M22-2020805HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 M20-9980346HARWIN
HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:1mm 1列 M40-1101000HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6000646HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060700HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 100極 2.0mm 2列HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M22-2020405HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールHARWIN
HARWIN ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 M20-9980446HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 M20-9993646HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 M20-8770642HARWIN
HARWIN ジャンパ M22-1900046, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2mmピッチHARWIN
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 M22-2021205HARWIN
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020400HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 M20-9980546HARWIN