カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- モノタロウ(21)
- KITO(キトー)(949)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- エスコ(250)
- コガネイ(237)
- 大阪魂(230)
- CKD(150)
- ブロードウォッチ(106)
- omron(オムロン)(98)
- コーセル(97)
- ダイヤトレンド(85)
- SUS(エスユーエス)(61)
- RS PRO(54)
- マザーツール(51)
- OSG(オーエスジー)(50)
- ParkerTAIYO(50)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- WPH(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「20M2」の検索結果
特価

HARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列
HARWIN¥899税込¥9891袋(20個)7日以内出荷仕様Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き長さ(mm)5幅(mm)2.3色黒タイプジャンパピッチ(mm)2.54シリーズM20深さ(mm)10.3行数1接触抵抗(mΩ)最大25材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm
HARWIN¥549~税込¥604~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応