カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • SWANN-MORTON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「322-3281」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000

    HARWIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 M22-3011000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 M22-3011000

    HARWIN
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020400 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020400

    HARWIN
    ¥57,980税込¥63,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 8.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020300 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020300

    HARWIN
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応