カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ELPA(2)
  • M5Stack(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • READY GO(4)
  • RS PRO(16)
  • SAMTEC(2)
  • アズワン(3)
  • エスコ(2)
  • エレコム(5)
  • ガステック(5)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • ホーザン(13)
  • 共立電気計器(2)
  • 東京精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb001」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442 HARWIN

    HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442

    HARWIN
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●オス/メス: メス●USBタイプ: B●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●ポート数: 1●定格電流: 1.5A●定格電圧: 500 → 0 V●シリーズ: M701●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -55.0℃●動作温度 Max: +85℃●HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442 HARWIN

    HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442

    HARWIN
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。
    仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 → 0 Vシリーズ = M701コンタクト材質 = リン青銅動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応