カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「548-482」の検索結果
特価

HARWIN ジャンパリンク S1911-46R
HARWIN¥88,980税込¥97,8781セット(4000個)7日以内出荷EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)仕様シリーズ = S1コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパリンク S1731-46R
HARWIN¥43,980税込¥48,3781セット(2500個)7日以内出荷EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)仕様シリーズ = S1コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応