カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- HORN(2)
- PMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イトーキ(1)
- コスモスビード(1)
- スズキ(2)
- スバル(1)
- トヨタ(12)
- 三菱ふそう(1)
- 日立産機システム(1)
- 日野自動車(2)
- 河村電器産業(1)
- 鶴見製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「81-3011」の検索結果

HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800
HARWIN¥36,980税込¥40,6781袋(1000個)7日以内出荷ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 11mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600
HARWIN¥379税込¥4171袋(10個)7日以内出荷ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応