カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TRUSCO(1)
- いすゞ自動車(4)
- カネソウ(2)
- コノエ(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(10)
- トヨタ(25)
- ニッサン(4)
- ハリケーン(6)
- ホンダ(15)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(7)
- 京セラ(1)
- 日進医療器(1)
- 日野自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「830-44」の検索結果
特価

HARWIN 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
HARWIN¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応