カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(142)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(134)
  • JST(日本圧着端子製造)(99)
  • 日本モレックス(molex)(70)
  • 大栄電線工業(70)
  • ニチフ(65)
  • PANDUIT(パンドウイット)(62)
  • ハーティング(35)
  • GB[制御機器](33)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(25)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • 冨士端子工業(24)
  • JAE(日本航空電子工業)(22)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(21)
  • TRUSCO(21)
  • ワゴジャパン(19)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
  • ALPHA(17)
  • StarTech.com(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG22」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着 HARWIN

    HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着

    HARWIN
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズM20端子種別圧着動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85ワイヤー最大22AWG、最小30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品M20コネクタハウジング
  • HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート ケーブルマウント HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート ケーブルマウント

    HARWIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    タイプ電線対基板取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別圧着定格電流(A)3材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列 HARWIN

    HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列

    HARWIN
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットシリーズDatamateキット内容3+3 DIL Female SocketRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN M80-8882005 メスコネクタ+圧着端子セット,2列 HARWIN

    HARWIN M80-8882005 メスコネクタ+圧着端子セット,2列

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットキット内容20極DILメスシェル、圧着RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号M80
  • HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
awg28 電線特集