カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- スズキ(103)
- NSK(日本精工)(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- omron(オムロン)(8)
- Kawasaki(8)
- brembo(7)
- 京セラ(6)
- エスコ(5)
- NACHI(不二越)(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- 小池酸素工業(2)
- サンドビック(2)
- SAMTEC(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「da112」の検索結果

HARWIN ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 M22-2011205
HARWIN¥36,980税込¥40,6781袋(500個)7日以内出荷Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。仕様シリーズ = M22ピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 3.4mm対応ピン長 = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8511242
HARWIN¥14,980税込¥16,4781セット(16個)7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MV11605L1P
HARWIN¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P
HARWIN¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P
HARWIN¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MV11605L1P
HARWIN¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 VRoHS指令(10物質対応)対応