カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ASSMANN WSW(3)
  • GB[制御機器](16)
  • KEL(5)
  • LINKMAN(15)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • MICROCHIP(5)
  • Mono Wireless(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • PRECI-DIP(6)
  • Texas Instruments(2)
  • ZILOG(2)
  • サンハヤト(7)
  • タカス電子製作所(4)
  • フェアチャイルド(5)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • マルツエレック(8)
  • 東芝(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dip-ic」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 32 ピン HARWIN

    DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 32 ピン

    HARWIN
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。長さ(mm)40.6幅(mm)17.64、【列】15.24寸法(mm)40.6×17.64×4.2取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54シリーズD2フレームオープンフレーム端子種別はんだ定格電流(A)1深さ(mm)4.2方向垂直ピンタイプスタンダードコンタクト数32RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき金
  • DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 8 ピン HARWIN

    DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 8 ピン

    HARWIN
    ¥879~税込¥967~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。長さ(mm)10.1幅(mm)10.02、【列】7.62寸法(mm)10.1×10.02×4.2取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54フレームオープンフレーム端子種別はんだ定格電流(A)1深さ(mm)4.2方向垂直ピンタイプスタンダードコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき金