カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • 新明和工業(2)
  • フェリック(33)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • レッツノート(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • エスコ(2)
  • brembo(2)
  • 石本マオラン(1)
  • エレコム(1)
  • 大見工業(1)
  • CKD(1)
  • 重松製作所(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv11」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート スルーホールHARWIN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)2.8行数2材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
G125-FV11205L0P HARWING125-FV11205L0PHARWIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
hh11113特集