カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- 日立産機システム(44)
- SKC(環境測定)(31)
- 富士コンプレッサー(13)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- アネスト岩田(9)
- CKD(6)
- オリオン機械(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- サンワサプライ(3)
- フローバル(3)
- エアージェイ(3)
- Wow Orchard(3)
- エレコム(2)
- 京セラ(2)
- ユニオンツール(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- ハーティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「harc」の検索結果
特価

HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm
HARWIN¥579~税込¥637~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド