カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(2)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • KEMET(28)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(28)
  • Merck(メルクミリポア)(15)
  • MURATA(村田製作所)(248)
  • omron(オムロン)(6)
  • SMC(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • TRUSCO(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(23)
  • YAGEO(115)
  • ジーベックテクノロジー(10)
  • ホンダ(76)
  • ミドリ安全(14)
  • 三木プーリ(6)
  • 京セラ(32)
  • 内外電機(16)
  • 岡崎精工(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1006」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1061000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1061000

    HARWIN
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:25.6mm●幅:2.54mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1061000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1061000

    HARWIN
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
    仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.6mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600

    HARWIN
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
    仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600

    HARWIN
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M40-11●併用可能製品:M40シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:9mm●幅:2.8mm●ハウジング材質:PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6100646 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6100646

    HARWIN
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
    仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800

    HARWIN
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●シリーズ: M20-10●併用可能製品: M20シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 20.52mm●幅: 2.54mm●ハウジング材質: PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800

    HARWIN
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
    仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 20.52mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060300 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060300

    HARWIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 7.82mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060400 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060400

    HARWIN
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ライトアングル●長さ:10.36mm●幅:2.54mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060400 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060400

    HARWIN
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 10.36mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応