カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • RS PRO(214)
  • AMPHENOL(115)
  • SAMTEC(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • WURTH ELEKTRONIK(68)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • BULGIN(55)
  • omron(オムロン)(28)
  • SICK(19)
  • 三菱電機(15)
  • ハーティング(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • SIEMENS(11)
  • EATON(イートン)(10)
  • Baumer(9)
  • Lumberg Automation(9)
  • 多治見無線電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 12極」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980645 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980645

    HARWIN
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M22-2020605 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M22-2020605

    HARWIN
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
    仕様シリーズ = M22ピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 3.4mm対応ピン長 = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980646 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980646

    HARWIN
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980646 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980646

    HARWIN
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
    仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980645 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 M20-9980645

    HARWIN
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
    仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600

    HARWIN
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:15.44mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600

    HARWIN
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.44mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242

    HARWIN
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
    仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-5001242 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-5001242

    HARWIN
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-5001242 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-5001242

    HARWIN
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S

    HARWIN
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M80-103●併用可能製品:M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット●接続方向:ストレート●長さ:14mm●幅:5.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S

    HARWIN
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    圧着成形品
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M80-103併用可能製品 = M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット接続方向 = ストレート長さ = 14mm幅 = 5.4mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242

    HARWIN
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8511242 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8511242

    HARWIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
    仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列

    HARWIN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 12●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 圧着コネクタ●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●シリーズ: M80
  • HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列

    HARWIN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 圧着コネクタ接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着シリーズ = M80
  • HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●極数: 10●行数: 1●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●極数: 5●行数: 1●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    HARWIN
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 1 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 1 列 表面実装

    HARWIN
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●行数: 1●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 50●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 20●行数: 1●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 25●行数: 1●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    HARWIN
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

    HARWIN
    ¥339~税込¥373~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●行数: 1●ピッチ: 1.27mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    HARWIN
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板SMTソケットコネクタ. M20シリーズ2.54 mmピッチSMT取り付け電線対基板ソケットコネクタです。業界標準の省スペースのコンパクトなデザインです。 このM20シリーズ2.54 mm SMTソケットはデュアルエントリデザインで、上口と下口の両方に使用できます。 このM20 SMTソケットで使用されているソケットは、デュアルビームデザインのりん青銅製です。高耐久性と再現可能な高度な保持能力、電気接続を備えており、信頼性の高いコネクタです。 このM20 SMTコネクタは、家庭用電化製品、ドライブ及びコントロール、産業用監視、パソコンを含む多様な用途に最適な汎用性の高いソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 16●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応