カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • 大阪魂(186)
  • 椿本チエイン(42)
  • SHIMANO(シマノ)(38)
  • RS PRO(27)
  • エスコ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • SMC(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • Optibelt(7)
  • KEMET(6)
  • プロトティップ(6)
  • バンドー化学(5)
  • アズワン(4)
  • 京セラ(4)
  • サンドビック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • DUNLOP(ダンロップ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14×80」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5401442 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5401442

    HARWIN
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 14●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-8511442 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-8511442

    HARWIN
    13,980税込15,378
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
    仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5401442 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5401442

    HARWIN
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5101442 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5101442

    HARWIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 14●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN M80-4611405 基板コネクタキット HARWIN

    HARWIN M80-4611405 基板コネクタキット

    HARWIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 14 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
    仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 14、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S

    HARWIN
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M80-103●併用可能製品:M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット●接続方向:ストレート●長さ:14mm●幅:5.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S

    HARWIN
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    圧着成形品
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M80-103併用可能製品 = M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット接続方向 = ストレート長さ = 14mm幅 = 5.4mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN M80-4611405 基板コネクタキット HARWIN

    HARWIN M80-4611405 基板コネクタキット

    HARWIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: バレル圧着コンタクト(単品) x 14、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング●シリーズ: M80●キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 14 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト: M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性DatamateコネクタシステムRoHS指令(10物質対応)対応