カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(37)
  • BIGM(丸山製作所)(401)
  • CKD(281)
  • omron(オムロン)(216)
  • ニッセイ(148)
  • エスコ(106)
  • ホンダ(97)
  • 大阪魂(81)
  • RS PRO(77)
  • SHIMANO(シマノ)(76)
  • JAPANNEXT(64)
  • サンドビック(60)
  • コガネイ(52)
  • サンワサプライ(51)
  • TRUSCO(51)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ケナメタル(43)
  • 三菱電機(42)
  • 日本製線(41)
  • 住友電工ハードメタル(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m300」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホールHARWIN
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM22定格電圧(V)500ac端子種別はんだ定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mmHARWIN
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズArcher M52ピッチ(mm)1.27シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド端子種別はんだ定格電流(A)1仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホールHARWIN
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
仕様シュラウドソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズソケットのヘッダはM50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-1184 681-1184 ) M52-500/505/510/515シリーズソケットのヘッダはM52-xxxxxxP/S/V/Wxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3001 681-3001 ) M50-430シリーズソケットのヘッダはM50-490シリーズソケットピンヘッダとかん合タイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.27シリーズM50-3定格電圧(V)150ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装 HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装HARWIN
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズM22-63定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列 HARWINHARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列HARWIN
939税込1,033
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き長さ(mm)5幅(mm)2.3タイプジャンパピッチ(mm)2.54シリーズM20深さ(mm)10.3行数1接触抵抗(mΩ)最大25材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホールHARWIN
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホールピッチ(mm)2端子種別はんだボディ向きストレート
HARWIN 端子 M300シリーズ メス 圧着 HARWINHARWIN 端子 M300シリーズ メス 圧着HARWIN
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
シリーズM300端子種別圧着接触抵抗(mΩ)最大6動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+175ワイヤー最大18AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品M300コネクタハウジング